• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messwertgeber „FMT“, maximales Drehmoment: 2N·m

Artikel-Nr.: 654350 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 137,50 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±0,5
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 2 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±0,5 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 0,04 Nm - 2 Nm
Vierkant-Aufnahme 1/4 Zoll
Sechskant-Aufnahme 1/4 Zoll
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 654350 2
EAN / GTIN 5060922232892
Herstellernummer 50671.LOG

Beschreibung

Ausführung:

  • Statische Sensoren komplett mit Kabel (2 m) zum direkten Anschluss an Nr. 654300 oder Nr. 654340 (automatische Erkennung der Kalibrierdaten).
  • Direkte Befestigung auf der Arbeitsfläche mit 3 Schrauben (nicht im Lieferumfang).

Lieferumfang:

Inklusive UKAS-Kalibrierzertifikat rechts.
Bis einschließlich Gr. 150 mit Schraubfallsimulator zur Überprüfung von Elektro- und Pneumatikschraubern. In stabilem Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Nicht für Schlagschrauber geeignet!