Werkstattprüfgerät SENSOTORK®, maximales Drehmoment: 20N·m

Artikel-Nr.: 654250 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 253,00 € /Stk.
  • 1.292,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 20 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 0,4 – 20 Nm
Abmessung b 180 mm
Abmessung h1 79 mm
Abmessung h2 215 mm
Abmessung l 180 mm
Gewicht 6,2 kg
Vierkant-Aufnahme 1/4 Zoll
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kalibrier- und Justiereinrichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 654250 20
EAN / GTIN 4018754181148
Herstellernummer 96521080
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Wykonanie:

Niewielkie, warsztatowe urządzenia kontrolne do kluczy dynamometrycznych.
Możliwość uzupełnienia o wymienne przetworniki pomiarowe. Wysoką dokładność zapewniają płaskie przetworniki pomiarowe (małe siły poprzeczne), obróbka i przetwarzanie cyfrowe wartości pomiarowych bezpośrednio w przetworniku (odchyłka wskazań od zmierzonej wartości wynosi ±0,25% w zakresie od 20% do 100% wartości nominalnej, ±0,5% w zakresie od 10% do 20% wartości nominalnej i ±1% w zakresie od 2% do 10% wartości nominalnej).
Duża pewność pomiaru dzięki dodatkowemu wskazaniu rzeczywistej wartości uzyskanego momentu obrotowego w przypadku klucza dynamometrycznego z wyzwalaczem.

W dostawie:

Czujnik pomiarowy, uchwyt, wskaźnik, statyw do wskaźnika, kabel spiralny 1,5 m, zasilacz z przewodem przyłaczeniowym 1,5 m, zestaw do mocowania w poziomej i pionowej pozycji pomiarowej.