6-kant-Einsatz lang, 3/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 7/8Zoll

Artikel-Nr.: 644702 7/8
Kopieren
Rabatt
18,30 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 7/8 Zoll
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
⌀ abtriebsseitig 32,2 mm
Länge 90 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 644702 7/8
Kopieren
EAN / GTIN 4062406312770
Kopieren
Herstellernummer 644702 7/8
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkante mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb