Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 35-teilig, Typ: SD

Artikel-Nr.: 638025 SD
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
581 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 35 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich Surfacedrive: 8-34
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 4-14
  • 6-kant Steckschlüssel Profil: Surfacedrive
  • Vierkant mit Wobble-Fix: mit Schwenkwinkel

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 35
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich Surfacedrive 8-34 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 4-14 mm
6-kant Steckschlüssel Profil Surfacedrive
Vierkant mit Wobble-Fix mit Schwenkwinkel
Länge 510 mm
Breite 294 mm
Höhe 61 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 638025 SD
EAN / GTIN 4062406061401
Herstellernummer 638025 SD
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Das Surface Drive Profil wirkt direkt auf die Flächen der Muttern und Schrauben, empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße (wie z. B. zöllige Schrauben) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive Profil angezogen bzw. gelöst werden. Die Wobble-Fix-Verlängerungen lassen einen Schwenkwinkel zu und können durch Einrasten festgestellt werden.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumstoffeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M22 und 1/4 − 7/8 Zoll (amerikanische Zollabmessungen) und Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 − M18.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant, Surface Drive: 19 St. Nr. 642325 Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 8 St. Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Quergriff: 1 St. Nr. 641329 Gr. 295
Verlängerungen „Wobble-Fix“: 2 St. Nr. 641129 Gr. 125; 250
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2
Verbindungsschaft: 1 St. ähnlich Nr. 650002 Gr. 5 Antrieb Sechskant 7/16 Zoll E 11,2 - Abtrieb Vierkant 1/2 Zoll
Übergangsteile: 2 St. ähnlich Nr. 649500
Antrieb Vierkant-Einsatz 3/8 Zoll - Abtrieb Vierkant 1/2 Zoll
Antrieb Vierkant-Einsatz 1/2 Zoll - Abtrieb Vierkant 3/8 Zoll
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2×3/1 oder 2 St. Nr. 951251 Gr. 2×6/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).