Vergrößerungsstück, Typ: 1

Artikel-Nr.: 649500 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
348 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 1
Antriebs-Vierkant [x] 1/4 Zoll
Abtriebs-Vierkant [y] 3/8 Zoll
Produktart Vergrößerungsstück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 649500 1
EAN / GTIN 4018754012244
Herstellernummer 11030002
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet, Außenvierkante mit gefederter Kugel bzw. Stift, Innenvierkante mit Bohrung bzw. Einschnapprille.
Vergrößerungsstück
Außen- / Innenvierkante nach DIN 3120.

Norm:

DIN 3123-A

Werkstoff:

Chrom-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.