Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 33-teilig, Typ: 12

Artikel-Nr.: 638018 12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 031 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 33 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 8-34
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 4-14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 33
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 8-34 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 4-14 mm
Länge 507 mm
Breite 227 mm
Höhe 62 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 638018 12
EAN / GTIN 4062406230852
Herstellernummer 638018 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M22 und Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 − M18.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 19 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 8 St. Nr. 643220 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Quergriff: 1 St. 641320 Gr. 295
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641020 75; 125; 250
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641620 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640190 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox