6-kant-Winkelschraubendreher-Satz vernickelt, Anzahl Schraubendreher: 6

Artikel-Nr.: 626072 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
567 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 6
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche vernickelt
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626072 6
EAN / GTIN 4045197921505
Herstellernummer 626072 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; nach DIN 911/ DIN ISO 2936, Chrom-Vanadium-Stahl, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast.

Lieferumfang:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 626037: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter