6-kant-Winkelschraubendreher-Satz vernickelt, Anzahl Schraubendreher: 8

Artikel-Nr.: 626072 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-Sechskant
mit Kugelkopf nein
Anzahl Teile 8 St.
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche vernickelt
Ausführung abgewinkelt
Anzahl Werkzeuge 8
Enthaltene Größen 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Produktart Winkelschraubendreher
Set/ Satz ja
Antrieb nicht vorhanden
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626072 8
EAN / GTIN 4045197921512
Herstellernummer 626072 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; nach DIN 911/ DIN ISO 2936, Chrom-Vanadium-Stahl, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast.

Lieferumfang:

Aufbewahrung in: Kunststoffhalter
Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 626037: Gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10