6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt, Sechskant: 1,3mm

Artikel-Nr.: 626037 1,3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 040 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 1,3 mm
Schenkellänge 41×13 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche vernickelt
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626037 1,3
EAN / GTIN 4045197912473
Herstellernummer 626037 1,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Oberfläche vernickelt.
Abgewinkelter Schaft; nach DIN 911 / DIN ISO 2936. Chrom-Vanadium-Stahl, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast.