{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für TORX® TR (Tamper Resistant) mit Sicherungsstift | |
| geeignet für Spannungsprüfung | nein | |
| Länge gesamt L | 143 mm | |
| Länge Klinge l1 | 50 mm | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Eigenschaften Griff | Kappe drehbar; ergonomisch | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Größe Abtrieb, für TORX® TR (Tamper Resistant) mit Sicherungsstift | TX6 | |
| Besonderheit, für TORX® TR (Tamper Resistant) mit Sicherungsstift | schwarze Spitze | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Oberfläche | verchromt; vernickelt | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 625777 TX6 | |
| EAN / GTIN | 7610733270194 | |
| Herstellernummer | PB 8124.B 6-50 ESD |