Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille ESD TX6

Tuote nro.: 625777 TX6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Terän pituus 50 mm
Kokonaispituus 143 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille, reiällinen
Terän materiaali PB Swiss Tools -erikoisseos
Käännettävä suojus kyllä
reiällä Torx®-profiili kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625777 TX6
EAN / GTIN 7610733270194
Valmistajan numero 8124.B 6-50 ESD

Kuvaus

Malli:

Ergonominen monikomponenttikahva, jossa pyörivä nuppi.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.
Työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.
Alk. reiällisestä TX6 Torx® -profiilista ruuveille lukkonastalla ja ilman.

Käyttö:

Tarkkaan ja tehokkaaseen elektroniikka-alan työhön. Soveltuu hyvin myös kaikkiin tarkkuutta vaativiin asetus- ja säätötöihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin