Elektronica-schroevendraaier voor Torx® ESD TX6

Artikelnummer: 625777 TX6
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Meslengte 50 mm
totale lengte 143 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Materiaal kling Speciale PB Swiss Tools-legering
Kap draaibaar ja
Boring in Torx®-profiel ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625777 TX6
EAN/GTIN 7610733270194
Nummer fabrikant 8124.B 6-50 ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch meercomponenten-handvat met draaibare kap.
Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.
Vanaf TX6 Torx®-profiel met boring voor schroeven met en zonder veiligheidsstift.

Toepassing:

Voor nauwkeurig, efficiënt vastschroeven bij elektronica-assemblage. Ook ideaal voor alle fijngevoelige instel- en regelwerkzaamheden.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen