Odvijač za primjenu u elektronici, za Torx® ESD TX6

Artikl br.: 625777 TX6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Duljina cilindričnog dijela 50 mm
ukupna duljina 143 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke s rupom
Materijal oštrice PB Swiss Tools-specijalna legura
Okretljiva kapica Da
Provrt im Torx® profil Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625777 TX6
EAN / GTIN 7610733270194
Broj proizvođača 8124.B 6-50 ESD

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.
Od TX6 Torx® profila s provrtom za vijke sa sigurnosnim zatikom i bez sigurnosnog zatika.

Upotreba:

Za precizno i učinkovito vijčano spajanje na području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu