Destornillador para electrónica para Torx® ESD, Perfil Torx®: TX6

Número de artículo: 625777 TX6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
254 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad
Para comprobación de tensión no
Longitud total L 143 mm
Longitud cuchilla l1 50 mm
Material acero especial / aleación especial
Zona de protección ESD (EPA)
Características del mango Caperuza giratoria; Forma ergonómica
Tipo de asa Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad TX6
Particularidad, Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 625777 TX6
EAN / GTIN 7610733270194
Número del fabricante PB 8124.B 6-50 ESD

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.
A partir de TX6 perfil Torx® con perforación para tornillos con y sin pasador de seguridad.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.