Elektronik-Schraubendreher für Torx® ESD, Torx®-Profil: TX7

Artikel-Nr.: 625777 TX7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für TORX® TR (Tamper Resistant) mit Sicherungsstift
geeignet für Spannungsprüfung nein
Länge gesamt L 143 mm
Länge Klinge l1 50 mm
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Eigenschaften Griff Kappe drehbar; ergonomisch
Art Griff Standardgriff
Größe Abtrieb, für TORX® TR (Tamper Resistant) mit Sicherungsstift TX7
Besonderheit, für TORX® TR (Tamper Resistant) mit Sicherungsstift schwarze Spitze
Produktart Schraubendreher
Oberfläche verchromt; vernickelt
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625777 TX7
EAN / GTIN 7610733268634
Herstellernummer PB 8124.B 7-50 ESD

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.
Ab TX6 Torx®-Profil mit Bohrung für Schrauben mit und ohne Sicherungsstift.

Verwendung:

Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.