• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Artikel-Nr.: 616271000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie Novorapid
Herstellerbezeichnung Novorapid; TF 41
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form gerade
Durchmesser 125 mm
Breite Scheibe T 1 mm
Trägerteller Glasfaser
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Drehzahl max. 12 200 min-1
Farbe blau; schwarz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 46 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616271000
EAN / GTIN 4007430205872
Herstellernummer 616271000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse
  • Dünne Trennscheibe für die Bearbeitung von rostfreien, dünnwandigen Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw., als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
  • Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
  • Härte: hart
  • Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung
  • Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 125 x 1 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Qualitätsklasse: A 46-T