Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Cod articol.: 616271000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie Novorapid
Denumirea producătorului Novorapid; TF 41
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Dreaptă
Diametru 125 mm
Lățime disc T 1 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică recomandată max. 80 m/s
Viteză periferică max. 80 m/s
Turaţie max. 12.200 min-1
Culoarea albastru; negru
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 46 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 616271000
EAN / GTIN 4007430205872
Număr producător 616271000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Calitatea Novorapid: un entry-level puternic
  • Disc de debitare subțire pentru prelucrarea materialelor inoxidabile, cu pereți subțiri, cum ar fi țevi, tablă, profile, sârme, etc., precum și pentru prelucrarea generală a metalelor
  • Performanțe bune de tăiere cu o durată de viață bună
  • Durețe: dură
  • Consum redus de material, economie de energie, sarcină mai mică a mașinii
  • Fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.

Caracteristică:

  • Execuție: Dreaptă
  • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 12200 rpm
  • Clasa de calitate: A 46-T..