Řezací kotouč novorapid 125 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Artiklové číslo: 616271000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada Novorapid
Označení výrobce Novorapid; TF 41
Obsah 1 ks
Popis – formulář Rovné
Průměr 125 mm
Šířka kotouče T 1 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Doporučená obvodová rychlost max. 80 m/s
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Otáčky max. 12 200 min-1
Barva Modrá; Černá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 46 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 616271000
EAN / GTIN 4007430205872
Číslo výrobce 616271000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Kvalita Novorapid: výkonný základní
  • Tenký řezný kotouč pro obrábění nerezových, tenkostěnných materiálů, jako jsou trubky, plechy, profily, dráty apod, jakož i pro všeobecné obrábění kovů
  • Dobrý řezný výkon s dobrou životností
  • Tvrdost: tvrdá
  • Nižší spotřeba materiálu, úspora energie, nižší zatížení stroje
  • Neobsahuje železo, síru a chlor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: A 46-T.