Screwdriver bit socket 1/2″ 90 mm in-hex 5 mm

Nr art.: 6162060
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Średnica zewnętrzna 12,5 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 5 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 22,5 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa; powierzchnia chromowana
Długość całkowita 90 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6162060
EAN / GTIN 4010886616208
Numer producenta 6162060
Numer L L60160 661
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Acc. to DIN 7422
  • Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retention groove
  • Manually operated, with non-slip cross knurling
  • chrome-plated
  • With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Centre length: 52,0 mm
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Fuse: Ball catch groove
  • Insert-Ø Drive: 22,5 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Offset point: 13,0
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 90 mm
  • Total width [mm]: 22,5 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 5