Doppel-Ratschenringschlüssel 15° abgewinkelt, Schlüsselweiten: 8X9mm

Artikel-Nr.: 614845 8X9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 8 mm
Schlüsselweite 2 9 mm
ganze Länge L 128 mm
maximaler Ring-⌀ D1 18,2 mm
maximaler Ring-⌀ D2 21,5 mm
maximale Ringhöhe h1 7,4 mm
maximale Ringhöhe h2 7,4 mm
Zähnezahl 5
Nachfasswinkel 5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614845 8X9
EAN / GTIN 4045197415875
Herstellernummer 614845 8X9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, beidseitig mit besonders leichtgängigen, stabilen Ringknarren. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.