{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Serie | uvex 500 Serie | |
| Herstellerbezeichnung | uvex D500 foam | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | D | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 4 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | X | |
| Weiterreißfestigkeit | 4 | |
| Durchstichfestigkeit | 2 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | D | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Nitril | |
| EN 388 Code | 4X42D | |
| Farbe | grau; grün | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 8 | |
| Anwendungsbereich | Heavy Duty | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Norm | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Bambus-Viskose; Dyneema®; Metallfaser; Polyamid | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | abriebfest | |
| Schutzkategorie | II | |
| Gewicht gesamt | 71 g | |
| Inhalt | Paar |
| Artikelnummer | 6060408 | |
| EAN / GTIN | 4048612051771 | |
| Herstellernummer | 6060408 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Komfortmerkmale
Schutzmerkmale
Technische Merkmale