Ochranné rukavice uvex D500 pěna 60 velikost 8

Artiklové číslo: 6060408
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada uvex 500 Serie
Označení výrobce uvex D500 foam
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 D
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) D
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitril
EN 388 Code 4X42D
Barva Šedá; Zelená
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 8
Rozsah použití Heavy Duty
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Bambusová viskóza; Dyneema®; Kovové vlákno; polyamid
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Odolná proti odírání
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 71 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6060408
EAN / GTIN 4048612051771
Číslo výrobce 6060408
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Díky patentované technologii uvex Bamboo TwinFlex&,reg, nejnovější generace, kombinuje pěna uvex D500 komfortní vlastnosti, jako je maximální pružnost, dokonalé přizpůsobení a dotykové vlastnosti, s vysokými vlastnostmi ochrany proti proříznutí podle normy EN 388.:2016 (úroveň D). Vysoká odolnost proti oděru prodlužuje životnost, díky čemuž je mimořádně úsporná.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Rukavice chránící před pořezáním s vynikajícím komfortem při nošení pro mechanické práce
  • Dlaň a špičky prstů s povrchovou úpravou z vysoce výkonného elastomeru (HPE) a měkké pěnové vrstvy
  • Barva: limetková, antracitová
  • k dostání ve velikostech: 7 až 11

Vlastnosti zajišťující komfort

  • vysoká flexibilita
  • vynikající hmat a cit v prstech při montáži dílů
  • dokonalé padnutí díky technologii 3D Ergo
  • bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (4 × 4 2D)
  • vynikající mechanická odolnost proti oděru díky inovativnímu povlaku Soft-Grip
  • velmi dobrá přilnavost v suchých i mírně vlhkých prostorech
  • velmi vysoká ochrana proti proříznutí (úroveň D) díky patentované technologii uvex Bamboo TwinFlex®

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex D500 foam
  • Typ výrobku: Rukavice proti pořezání
  • Barva (filtr): zelená/šedá
  • Provedení: s pletenou manžetou
  • Povlak: Vysoce výkonný elastomer (HPE)/pěna SoftGrip
  • Velikost: 8
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Bambusová viskóza/Dyneema® Diamond/ocel/polyamid (PA)