Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Abrichtgerät AV500

Artikel-Nr.: 599600

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AV500
Inhalt Einzelteil
Produktart Abrichtgerät
Stiel / Griff kein Griff / Stiel vorhanden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 599600
EAN / GTIN 9003170968218
Herstellernummer 96821
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

Abrichtvorrichtung zum Aufsatz auf den Supportschlitten der Schleifmaschine. Das Abrichtgerät wird mit einer rotierenden Siliciumcarbid-Schleifscheibe bestückt. Der Abrichtvorgang erfolgt über das Fliehkraftbremsverfahren.

Verwendung:

Abrichten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben.
Nachfolgend Schärfen mit einem Aufraustein; trocken anwenden.

Hinweis:

Abrichtscheibe, Spannmutter und Beilagscheibe sind nicht im Lieferumfang enthalten.