Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 922EF

Artikel-Nr.: 588600 922EF
Setpreis 5 Stück (3,41 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 688 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 1,5-4
  • Metallprofil (offen): < 100
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 1,4 mm
Blattlänge 150 mm
Bezeichnung 922EF
Eignung _922EF
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Lochblech) 1,5-4 mm
Metallprofil (offen) < 100 mm
Antriebsmaschine Säbelsäge
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 5
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588600 922EF
EAN / GTIN 4045197726834
Herstellernummer 588600 922EF
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Säbelsägeblätter für Metall.