{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Herstellerbezeichnung | T121AFC | |
| Zahnteilung min. | 1,2 mm | |
| Zahnteilung max. | 1,2 mm | |
| Schnittart | gerader Schnitt fein | |
| Stärke Material min. | 1 mm | |
| Stärke Material max. | 3 mm | |
| Produktart | Stichsägeblatt | |
| Anzahl Sägeblätter | 5 St. | |
| Material Blatt | Bimetall (BiM) | |
| Länge | 92 mm | |
| Werkstoffeignung | Lochblech; Stahl | |
| Inhalt | Set | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Konfigurierbar | nein |
| Artikelnummer | 588500 T121AFC | |
| EAN / GTIN | 4059952624778 | |
| Herstellernummer | 2608655106 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |