Fächerschleifwalze Vlies wellenförmig, ⌀ 100×50 mm, Körnungsvergleich: 100

Artikel-Nr.: 568479 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,20 € / 1 Stück
  • ab 2 Stück
    16,00 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnungsvergleich 100
Schleifmittelunterlage Reinigungsvlies
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Walzen-⌀ 100 mm
Walzenbreite 50 mm
empfohlene Drehzahl 2.800 min-1
Produktart Vlies-Fächerschleifwalze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 568479 100
EAN / GTIN 4045197680686
Herstellernummer 568479 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Standardabmessung ⌀ 100×100 mm bzw. schmale Ausführung ⌀ 100×50 mm zum Bearbeiten kleiner Flächen. Aufnahmebohrung ⌀ 19 mm mit Mehrfachkeilnut.
Sinusförmig gelegtes Schleifvlies ohne geschnittene Kante.
Mit Normalkorund (A) durchsetzt.

Verwendung:

Zum ansatzfreien Mattieren und Polieren.

Hinweis:

Für den Breitenausgleich bei schmalen Walzen ⌀ 100×50 mm, Distanzringset Nr. 568439 verwenden.