Lamellslipskiva vågig slipnylon 100

Art-nr: 568479 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    235,32  SEK / st.
  • Från 2st.
    196,16  SEK / st.
på begäran
I lager
98 styck i lager
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Motsvarande kornstorlek 100
slipmedelsunderlag rengöringsslipnylon
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
hyls-⌀ 100 mm
Valsbredd 50 mm
rekommenderat varvtal 2 800 min-1
Produktslag Duklamellslipvals

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 568479 100
EAN/GTIN 4045197680686

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Standardmått ⌀ 100×100 mm resp. smalt utförande ⌀ 100×50 mm för bearbetning av små ytor. Fästhål ⌀ 19 mm med universalkilspår.
Sinusformigt lagd slipnylon utan skuren kant.
Blandad med normalkorund (A).

Användningsdata:

För mattpolering och polering utan ansatser.

Anmärkning:

Använd distansringsats nr 568439 för breddutjämning vid smala valsar ⌀ 100×50 mm.