Lamellenslijpwals vlies golfvormig 100

Artikelnummer: 568479 100

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,30 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 15,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Productdetails

Technische gegevens

Korrelvergelijking 100
Schuurmiddeldrager Reinigingsvlies
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Wals-⌀ 100 mm
Walsbreedte 50 mm
Aanbevolen toerental 2.800 min-1
Producttype Vlies-lamellenslijpwals

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568479 100
EAN/GTIN 4045197680686

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Standaardafmeting ⌀ 100×100 mm resp. smalle uitvoering ⌀ 100×50 mm voor het bewerken van kleine oppervlakken. Opnameboring ⌀ 19 mm met meervoudige spiebaan.
Sinusvormig gelegd schuurvlies zonder gesneden rand.
Met normaal korund (A).

Toepassing:

Voor het aanzetvrij matteren en polijsten.

Tip:

Voor de breedtecompensatie bij smalle walsen ⌀ 100×50 mm, afstandsringenset nr. 568439 gebruiken.