{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | válcová | |
| Průměr | 100 mm | |
| Šířka válce | 50 mm | |
| Hnací stroj | Pásové stroje | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru | 19 mm | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Doporučené otáčky max. | 2 800 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Pojivo | plast | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný válec tkanina dělená | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Porovnání zrnitosti min. | 100 | |
| Porovnání zrnitosti max. | 100 | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Odbroušení; Brusky na plochy | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 568479 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197680686 | |
| Číslo výrobce | 568479 100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |