Cilindro lijador material no tejido ondulado, ⌀ 100×50 mm, Comparación de granulado: 100

Número de artículo: 568479 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    17,03 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 2 Unidad(es)
    14,20 € / 1 Unidad
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma cilindro
Diámetro 100 mm
Ancho del rodillo 50 mm
Máquina de accionamiento Máquinas de cinta
Asiento Perforación
Diámetro perforación 19 mm
Grado de finura medio/a
Número de revoluciones máx. recomendado 2.800 min-1
Soporte del abrasivo Fieltro
Ligadura Plástico
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cilindro lijador tejido ranurado
Abrasivos corindón normal (A)
Comparación de grano mín. 100
Comparación de grano máx. 100
Grupo de material Metal
Aptitud para Esmerilado; Rectificado de superficies
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 568479 100
EAN / GTIN 4045197680686
Número del fabricante 568479 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Dimensiones estándar ⌀ 100 × 100 mm y variante estrecha ⌀ 100 × 50 mm para el mecanizado de superficies pequeñas. Taladro de asiento ⌀ 19 mm con ranura de chaveta múltiple.
Material no tejido abrasivo sinusoidal sin cantos cortados.
Mezclado con corindón normal (A).

Aplicación:

Para el deslustrado y el pulido uniformes.

Nota:

Para la compensación de anchos en cilindros delgados ⌀ 100 × 50 mm, emplear juego de anillos distanciadores n.º 568439.