Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Klett-Schleifscheibe (CER) Q.Silver ACE Lochung 15fach, ⌀ 150 mm, Körnung: 800

Artikel-Nr.: 567558 800

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 567558 800
Herstellernummer 3261105081
Hersteller/verantwortliche Person Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Klett-Schleifscheiben mit Papierträger. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen. Die Rückseite ist mit Schlingenvelour kaschiert.
Klett-Schleifscheibe Q.Silver ACE mit halboffener Streuung. Hohe Abtragsleistung und erhöhte Standzeit. Keramikkorn (CER) mit schleifaktiver Beschichtung, C- bzw. D-Papier.

Verwendung:

Auf Exzenterschleifern mit Klettschleifteller z. B. Nr. 567990 (Staubabsaugung möglich). Universelles Allround-Produkt für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.
Besonders für harte und anspruchsvolle Oberflächen geeignet.