• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Vlies-Kompaktscheibe, ⌀ 115 mm, Körnungsvergleich: 150

Artikel-Nr.: 566991 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,80 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    24,00 € / 1 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: flach
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnungsvergleich 150
Feinheitsgrad mittel
Härtegrad mittel
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung flach
Scheiben-⌀ 115 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
Ausführung 6 A medium
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 60 m/s
empfohlene Drehzahl 6.000 min-1
Produktart Kompaktscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566991 150
EAN / GTIN 4045197888815
Herstellernummer 566991 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verpresstes Faservlies mit harzgebundenem Schleifkorn ermöglicht Abtragen und Finishen in einem Schritt.

Verwendung:

Zur Flächen- und Kantenbearbeitung auf Winkelschleifern (empfohlene Drehzahl 6000 min-1).
Mittelharte Ausführung mit erhöhter Aggressivität und Kantenstabilität. Für allgemeine Entgratarbeiten, leichtes Abtragsschleifen mit feinem Oberflächenfinish.