Fiberscheibe GARANT Master Steel, ⌀ 125 mm, Körnung: 36

Artikel-Nr.: 566407 36
Rabatt
2,87 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,86 € 2,87 € / 1 Stück
  • ab 50 Stück
    1,55 € 2,39 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 513 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser
125 mm
Antriebsmaschine
Winkelschleifer
Durchmesser Bohrung H
22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max.
80 m/s
Serie
Master Steel
Produktart
Fiberscheibe
Schleifmittel
Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh)
36 Mesh
geeignet für Material
Guss; Nichteisen- und Buntmetalle; Stahl
Werkstoffgruppe
Metall
geeignet zum
Flächenschleifen
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max.
0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566407 36
EAN / GTIN 4069515066419
Herstellernummer 566407 36
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geometrisch geformtes Hochleistungsschleifkorn. Sehr hohe und langanhaltende Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit.

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern GARANT Nr. 566665 / HOLEX Nr. 566650/6670 bzw. 3M Nr. 566690 / 566692. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.
Zur Bearbeitung von Stahl und Nichteisenmetallen.