{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser |
125 mm
|
|
| Antriebsmaschine |
Winkelschleifer
|
|
| Durchmesser Bohrung H |
22,23 mm
|
|
| Umfangsgeschwindigkeit max. |
80 m/s
|
|
| Serie |
Master Steel
|
|
| Produktart |
Fiberscheibe
|
|
| Schleifmittel |
Keramikkorn (CER)
|
|
| Korngröße (Mesh) |
80 Mesh
|
|
| geeignet für Material |
Guss; Nichteisen- und Buntmetalle; Stahl
|
|
| Werkstoffgruppe |
Metall
|
|
| geeignet zum |
Flächenschleifen
|
|
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. |
0,1 %
|
| Artikelnummer | 566407 80 | |
| EAN / GTIN | 4069515066433 | |
| Herstellernummer | 566407 80 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |