Muela de fibra GARANT Master Steel, ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 36

Número de artículo: 566407 36
Descuento
2,44 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    1,86 € 2,44 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 50 unidades(es)
    1,55 € 2,03 € / 1 unidad
a petición
En stock
43.847 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro
125 mm
Máquina de accionamiento
Lijadora angular
Diámetro perforación H
22,23 mm
Velocidad circunferencial máx.
80 m/s
Serie
Master Steel
Tipo de producto
Muela de fibra
Abrasivos
Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla)
36 malla
Para material
Fundición; Metales no ferrosos; acero
Grupo de material
Metal
Aptitud para
Rectificado de superficies
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro
0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 566407 36
EAN / GTIN 4069515066419
Número del fabricante 566407 36
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Grano abrasivo de alto rendimiento con forma geométrica. Capacidad abrasiva muy elevada y duradera, con una vida útil muy prolongada.

Aplicación:

En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s, con platos lijadores GARANT n.º 566665/HOLEX n.º 566650/6670 o 3M n.º 566690/566692. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.
Para el mecanizado de acero y metales no férricos.