Disque à lamelles FORCE STEEL (Z SGP) pour acier, ⌀ 125 mm, Grain: 60

Réf.: 566323 60
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FORCE STEEL
Diamètre 125 mm
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles
Abrasif zirconium (ZA)
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Pour matériau acier
Groupe de matières Métal
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 566323 60
EAN / GTIN 4007220417515
Réf. fabricant 4007220417515
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque à lamelles pour applications exigeantes.
La forme brevetée avec une haute densité de garnissage pour une capacité d’enlèvement de matière et une durée de vie élevées.
  • Disque à lamelles innovant destiné à des applications spécifiques nécessitant un enlèvement de matière important.
  • Rentabilité élevée grâce à une agressivité de ponçage constante et à une durée de vie maximale par rapport aux disques à lamelles classiques.
  • La conception unique avec plateau-support en plastique et lamelles falciformes disposées de manière compacte garantit des performances inégalées.
  • Idéal pour les applications nécessitant un enlèvement de matière important, par ex. pour l’arasement des soudures, le chanfreinage et l’ébavurage.