{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro | 125 mm | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Serie | FORCE STEEL | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | |
| Abrasivos | Corindón de circonio (ZA) | |
| Tamaño de grano (malla) | 60 malla | |
| Para material | acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 566323 60 | |
| EAN / GTIN | 4007220417515 | |
| Número del fabricante | 4007220417515 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |