• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H600 WXCU 040310T IC830 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten für hohe Vorschubwerte

Artikel-Nr.: 5606380
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie FEEDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5606380
EAN / GTIN 7291075237030
Herstellernummer 5606380
L-Nummer L23970 504

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 4.13 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.1 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.96 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 4.13 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.1 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.03 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.68 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 6

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen