H600 WXCU 040310T IC830 Oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami pro vysoké posuvy

Artiklové číslo: 5606380
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série FEEDMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5606380
EAN / GTIN 7291075237030
Číslo výrobce 5606380
L-číslo L23970 504

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezné destičky (INSL) 4,13 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,1 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.96 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 4.13 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.1 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.03 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.68 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné produkty

Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny