Ergonomischer Handschleifklotz, Länge: 140mm

Artikel-Nr.: 557550 140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
385 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 140 mm
Breite 67 mm
Höhe 35 mm
Produktart Schleifklotz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 557550 140
EAN / GTIN 4018875310274
Herstellernummer 731027
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Beschreibung

Ausführung:

Schneller Blattwechsel durch beidseitigen Klettverschluss.
Aus elastischem Zellkautschuk.

Verwendung:

Handschleifen von Flächen und Konturen. Kein Verrutschen des Schleifpapiers.

Passend für:

Klett-Schleifpapier Nr. 557571.

Passend für:

Schleifblatt B×L: 67×140 mm