Gummi-Schleifteller Schaft-⌀ 6 mm mittelhart, Außen-⌀: 50mm

Artikel-Nr.: 554093 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
643 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 50 mm
Aufnahme werkzeugseitig Schnellspannsystem Außengewinde
Aufnahme maschinenseitig Schaft-⌀ 6 mm
Schaft-⌀ 6 mm
maximale Drehzahl 25.000 min-1
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 554093 50
EAN / GTIN 4045197526243
Herstellernummer 554093 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von Schleifscheiben mit Schnellspannsystem Außengewinde (Roloc™, Combidisc®).
Gummi-Schleifteller mit integrierter 1/4 Zoll-Aufnahme und 6 mm Schaft. Montage auf M14-Spindel mit Adapter Nr. 554081.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Passende Winkelschleifer finden Sie unter Nr. 079325.