Barcode-Scanner 1D und 2D, Typ: C

Artikel-Nr.: 498805 C
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 104 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 161 mm
Breite 66 mm
Höhe 98 mm
Kabellänge 1,5 m
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Produktart Barcodeleser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498805 C
EAN / GTIN 4069515014816
Herstellernummer 498805 C
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

1D- und 2D-Barcode-Scanner. Scanner dekodiert sehr schnell viele Arten von 1D und 2D Barcodes, darunter QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39 usw. Einfacher und schneller Anschluss über USB-Schnittstelle durch Plug & Play. Kein Treiber notwendig. Mehrere Scan-Modi programmierbar.
Kabelgebunden

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Programmierbarer Plug and Play kabelgebundener 2D-Barcode-Scanner.
  • Konfigurierbar im HID oder COM-Port Modus.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb