• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Aufbauset, Typ: S

Artikel-Nr.: 494470 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0 mm - 75 mm
Backenbreite 50 mm
Produktart Spannset

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494470 S
EAN / GTIN 2050001670656
Herstellernummer 269984 / AUFBAUSET 4
Hersteller/verantwortliche Person dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Ferdinand-Lassalle-Straße 35, 72770 REUTLINGEN, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Beschreibung

Ausführung:

Modulare, flexible und vielseitig einsetzbare Bausätze aus hochwertigen Aluminium-Komponenten mit langlebiger Hardcoat-Oberfläche. Alle angebotenen Bausätze sind spezifisch erweiterbar.
Horizontale und vertikale Montage auf Zahnschiene (exkl. Befestigungsset Nr. 494475).
Präzisions-Schraubstock mit abgesetzten Backen und austauschbaren Führungssäulen zur Spannweitenverlängerung.

Lieferumfang:

Inklusive 8 steckbare, davon 4 abgesetzte, Zylinderstifte für Stiftklemmungen, verstellbarer Anschlag mit Skala, separater Säulensatz.