• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerschleifscheibe Alu SLC50/125 K40

Artikel-Nr.: 4932479091
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4932479091
EAN / GTIN 4058546368852
Herstellernummer 4932479091
L-Nummer L00800 2491
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimal für Aluminium, NE-Metall und Holz
  • Spezielle Beschichtung der Lamellen verhindert ein Zusetzen der Scheibe beim Schleifen von Aluminium, NE-Metallen und Holz
  • Selbst-trimmender Trägerteller: ermöglicht komplette Nutzung der Scheibe bis zum letzten Korn
  • Made in Germany
  • Bestelleinheit 10 Stück

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: FLAP DISC ALU SLC50/125mm G40 - 1pc
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125