Ściernica wachlarzowa aluminiowa SLC50/1

Nr art.: 4932479091
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Numer artykułu 4932479091
EAN / GTIN 4058546368852
Numer producenta 4932479091
Numer L L00800 2491
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Idealny do aluminium, metali nieżelaznych i drewna
  • Specjalna powłoka lameli zapobiega zatykaniu się tarczy podczas szlifowania aluminium, metali nieżelaznych i drewna.
  • Samonastawna płyta nośna: umożliwia pełne wykorzystanie tarczy aż do ostatniego ziarna
  • Made in Germany
  • Jednostka zamówienia 10 sztuk

Cecha szcz.:

  • Średnica otworu [mm]: 22,2
  • Średnica tarczy: 125
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Tarcza łopatkowa aluminium SLC50/125 mm G40 – 1 szt.
  • Średnica tarczy [mm]: 125