Disque à meuler de poche en aluminium slc50/125 K40

Réf.: 4932479091
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4932479091
EAN / GTIN 4058546368852
Réf. fabricant 4932479091
Article hors catalogue L00800 2491
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Idéal pour l'aluminium, les métaux non-ferreux et le bois
  • Le revêtement spécifique des lamelles limite l'encrassement lors des applications de meulage de l'aluminium, des metaux non ferreux et du bois
  • Support de disque ajustable pour travailler sur toute la surface du disque
  • fabriqué en allemagne
  • Commande par 10 et multiples de 10 pièces

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.2
  • Diamètre du disque : 125
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : FLAP DISC ALU SLC50/125mm G40 - 1pc
  • Diamètre du disque [mm] : 125