Lamelový kotouč SLC50/125 K40

Artiklové číslo: 4932479091
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932479091
EAN / GTIN 4058546368852
Číslo výrobce 4932479091
L-číslo L00800 2491
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Optimální pro hliník, neželezné kovy a dřevo
  • Speciální povrchová úprava kotoučů zabraňuje ucpávání kotouče při broušení hliníku, neželezných kovů a dřeva
  • Samostříhací podložka: umožňuje kompletní použití kotouče až do posledního zrnka
  • Vyrobeno v Německu
  • Objednávková jednotka 10 kusů.

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr kotouče: 125
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: FLAP DISC ALU SLC50/125mm G40 - 1ks
  • Průměr kotouče [mm]: 125