Digitales Grundgerät Gewinde-Grenzlehrdorn WMCD MultiCheck Digital, Für Gewinde M: 2-10

Artikel-Nr.: 486511 2-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Für Gewinde M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Internationale Baugröße CR2032
Nennspannung 3 V
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
wiederaufladbar nein
Ablesung 0,01 mm
Serie Multi-Check-Gewindelehre
Länge 181 mm
Länge (zusammengebaut) 233 mm
Durchmesser 28 mm
Gewicht 250 g
Produktart Grenzlehrdorn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 486511 2-10
EAN / GTIN 4046122634446
Herstellernummer 229743
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Ausführung:

Grundgerät Multicheck Digital mit Wechsellehreneinsätzen, Messhülse und Schutzhülse zur Prüfung der Lehrenhaltigkeit und Messung der Gewindetiefen. Messtiefe bis 4 × D, max. 80 mm.

Vorteil:

Prüfung verschiedener Gewindegrößen mit einem Grundgerät. Prüfung der Gewindelehrenhaltigkeit und der Gewindetiefe in einem Arbeitsgang. Zeitersparnis für einen Prüfzyklus bis zu 50%. Einfacher Austausch abgenutzter Lehrdorne.

Passend für:

Gewinde Gr.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Lieferumfang:

Grundgerät WMCD MultiCheck Digital inkl. Batterie CR2032.