• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser GLL, Typ: 2-15G

Artikel-Nr.: 468490 2-15G
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 64

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±0,3 mm/m
Herstellerbezeichnung GLL 2-15 G
IP-Schutzart IP 64
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 4
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Laserklasse 2
Farbe des Lasers grün
Reichweite 15 m
Nivellierbereich ±4 Grad
Stativgewinde 1/4 Zoll
Länge 126 mm
Breite 63 mm
Höhe 115 mm
Gewicht 570 g
Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 468490 2-15G
EAN / GTIN 4059952511054
Herstellernummer 0601063W00
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Grüne Kreuzlinien für beste Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Durch das gummiverstärkte Gehäuse und die Schutzklasse IP65 sind die Laser für den robusten Baustelleneinsatz geeignet und stehen für Langlebigkeit. Komfortable, schnelle und sichere Befestigung dank Universalhalter LB 10 professional mit sehr starken Magneten. Duale Stromversorgung ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen Li-Ion-Akku und Alkalinebatterien, wodurch keine Ausfallzeiten entstehen.
Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich. Großer Arbeitsbereich von bis zu 120 m mit Hilfe des Empfängers LR 7 Professional (Zubehör).
IP64-Schutz. Robuste Bauweise mit eingelassenen Gläsern und gummierten Gehäuse für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsbedingungen. Komfortable, schnelle und sichere Befestigung dank Universalhalter LB 10 Professional mit sehr starken Magneten.
Grüne Laserlinien für beste Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

4× Batterie Nr. 081561 LR6, Universalhalter LB 10, Laserzieltafel, Schutztasche.