KNIPEX 44 11 J2 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach z tworzywa sztucznego, powlekane fosforanowane, czarne 180 mm

Nr art.: 44 11 J2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Kolor Czarny
Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 19 mm
Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 60 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Wymienne końcówki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44 11 J2
EAN / GTIN 4003773022879
Numer producenta 44 11 J2
Numer L L70010 1725
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

44 11 J2 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących Mocne, odkuwane. Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyślizgiwaniem się chwytanego przedmiotu. DIN 5256 C; końcówki proste. - Rozmiar pierścienia: Ø 19 – 60mm - Końcówki (średnica): Ø 1,8mm

Cecha szcz.:

  • Size of bore: Ø 19 – 60mm
  • Tips (diameter): Ø 1.8mm
  • black atramentized
  • plastic coated
  • polished